Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 8,0 x 40 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 8,0 x 40 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 8,0 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658076
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 8 x 70
reagenzglas
reagenzglas 40mm
Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 8,0 mm
Länge: 40 mm
Abmessungen (ØxL): 8,0 x 40 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.6 - 0.7 mm
Material: Kalk-Soda Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,50*
€ 44,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,19*
€ 43,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,30*
€ 38,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,92*
€ 33,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,42*
€ 32,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,68*
€ 29,37
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.