Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 9,5 x 40 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 9,5 x 40 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 9,5 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658077
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 40mm
reagenzglas
Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 9,5 mm
Länge: 40 mm
Abmessungen (ØxL): 9,5 x 40 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.6 - 0.7 mm
Material: Kalk-Soda Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,10318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,22*
€ 106,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,61*
€ 103,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,43*
€ 98,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,91*
€ 86,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 65,62*
€ 78,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,32*
€ 68,21
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 51,59*
€ 61,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.