Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Laborgläser
>
Reagenzglas
>
Artikel
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 6,5 x 50 mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-4658078
Hersteller:
Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
90101035
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 50mm
reagenzglas
Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 6,5 mm
Länge: 50 mm
Abmessungen (ØxL): 6,5 x 50 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.6 - 0.7 mm
Material: Kalk-Soda Glas
... >
Lager 163
>
Gefäße
>
Reagenzgläser
Weitere Suchbegriffe:
Reagenzglas,Glas
,
Reagenzgläser,Glas
,
Kalk-Soda-Glas
,
Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,90*
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,74*
€ 163,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,23*
€ 159,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,06*
€ 155,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,66*
€ 137,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 104,09*
€ 123,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,00*
€ 108,29
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 81,90*
€ 97,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen