Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 12,0 x 75 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 12,0 x 75 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 12,0 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658082
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 12,0 mm
Länge: 75 mm
Abmessungen (ØxL): 12,0 x 75 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.5 - 0.6 mm
Material: Kalk-Soda Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,03496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,80*
€ 25,94
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 15,58*
€ 18,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.