Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 16,0 x 125 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 16,0 x 125 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 16,0 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658086
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 16,0 mm
Länge: 125 mm
Abmessungen (ØxL): 16,0 x 125 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.6 - 0.7 mm
Material: Kalk-Soda Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,06828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,15*
€ 50,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,16*
€ 46,60
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 27,92*
€ 33,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,78*
€ 30,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,91*
€ 29,64
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 22,42*
€ 26,68
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.