Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 18,0 x 150 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 18,0 x 150 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 18,0 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658088
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 150mm
reagenzglas
reagenzgläser 18 x 180
Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 18,0 mm
Länge: 150 mm
Abmessungen (ØxL): 18,0 x 150 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.8 - 0.9 mm
Material: Kalk-Soda Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Pakete (ab € 42,295* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,57*
€ 169,6583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,21*
€ 166,8499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,18*
€ 163,2442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,31*
€ 143,1689
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 108,29*
€ 128,8651
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,98*
€ 111,8362
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 84,59*
€ 100,6621
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.