Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 18,0 x 180 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 18,0 x 180 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 18,0 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658090
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 18 x 180
reagenzglas
reagenzglas 180mm
Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 18,0 mm
Länge: 180 mm
Abmessungen (ØxL): 18,0 x 180 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.7 - 0.8 mm
Material: Kalk-Soda Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,65*
€ 48,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,69*
€ 47,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,62*
€ 42,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,68*
€ 36,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,16*
€ 32,32
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 24,45*
€ 29,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.