Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 16,0 x 120 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 16,0 x 120 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 16,0 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658091
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 16x100
reagenzglas
reagenzglas 120 mm
Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 16,0 mm
Länge: 120 mm
Abmessungen (ØxL): 16,0 x 120 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.5 - 0.6 mm
Material: Kalk-Soda Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,02*
€ 17,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.