Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 16,0 x 160 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 16,0 x 160 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 16,0 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658092
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 160 mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 16,0 mm
Länge: 160 mm
Abmessungen (ØxL): 16,0 x 160 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.5 - 0.6 mm
Material: Kalk-Soda Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,13*
€ 34,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,23*
€ 33,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.