Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 18,0 x 180 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 18,0 x 180 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 18,0 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658093
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 18 x 180
reagenzglas
reagenzglas 180mm
Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 18,0 mm
Länge: 180 mm
Abmessungen (ØxL): 18,0 x 180 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.6 - 0.7 mm
Material: Kalk-Soda Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,41*
€ 36,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,25*
€ 34,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,43*
€ 31,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,67*
€ 25,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,00*
€ 17,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.