Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 20,0 x 180 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 20,0 x 180 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 20,0 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658094
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 20x100
reagenzglas
reagenzglas 180mm
Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 20,0 mm
Länge: 180 mm
Abmessungen (ØxL): 20,0 x 180 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.7 - 0.8 mm
Material: Kalk-Soda Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1397* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,64*
€ 32,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,91*
€ 29,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,41*
€ 19,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.