Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 10 x 75 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 10 x 75 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 10 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658095
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90105015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 10x100
reagenzglas
reagenzglas 7,5cm
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 10,0 mm
Länge: 75 mm
Abmessungen (ØxL): 10 x 75 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.5 - 0.6 mm
Material: Boro 5.1
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,03932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,06*
€ 29,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,11*
€ 28,69
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 17,21*
€ 20,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,21*
€ 19,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,32*
€ 18,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.