Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 16 x 125 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 16 x 125 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 16 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658096
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90105043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 16x100
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 16,0 mm
Länge: 125 mm
Abmessungen (ØxL): 16 x 125 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.6 - 0.7 mm
Material: Boro 5.1
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,10964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,29*
€ 75,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,08*
€ 72,69
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 43,58*
€ 51,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,22*
€ 50,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,51*
€ 48,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,83*
€ 47,40
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 35,85*
€ 42,66
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 32,26*
€ 38,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.