Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 16 x 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 16 x 150 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 16 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658097
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90105050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 150mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 16,0 mm
Länge: 150 mm
Abmessungen (ØxL): 16 x 150 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.6 - 0.7 mm
Material: Boro 5.1
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,11404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,43*
€ 62,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,84*
€ 61,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,18*
€ 57,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,82*
€ 49,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,18*
€ 49,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 37,05*
€ 44,09
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 33,36*
€ 39,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,51*
€ 33,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.