Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 20 x 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 20 x 150 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 20 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658107
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90105055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 20,0 mm
Länge: 150 mm
Abmessungen (ØxL): 20 x 150 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.5 - 0.6 mm
Material: Boro 5.1
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,81*
€ 50,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,02*
€ 47,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,28*
€ 44,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,10*
€ 38,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,70*
€ 37,72
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 25,68*
€ 30,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,93*
€ 26,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.