Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 200x30,00x0,7-0,8mm Boro 5.1 Glas mit Rand runder Boden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 200x30,00x0,7-0,8mm Boro 5.1 Glas mit Rand runder Boden
Reagenzgläser 200x30,00x0,7-0,8mm Boro 5.1 Glas mit Rand runder Boden
Artikel-Nr.:
     163-4658112
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90105074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 30,0 mm
Länge: 200 mm
Abmessungen (ØxL): 30 x 200 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.7 - 0.8 mm
Material: Boro 5.1
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,55*
€ 60,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,07*
€ 59,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,49*
€ 55,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,13*
€ 47,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,55*
€ 47,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 35,61*
€ 42,38
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 32,04*
€ 38,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,53*
€ 32,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.