Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 18 x 180 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 18 x 180 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 18 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658121
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90106094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 18 x 180
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 18,0 mm
Länge: 180 mm
Abmessungen (ØxL): 18 x 180 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 1.1 - 1.2 mm
Material: Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,82*
€ 61,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,24*
€ 60,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,62*
€ 56,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,33*
€ 49,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,71*
€ 48,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 36,63*
€ 43,59
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 32,97*
€ 39,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,09*
€ 33,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.