Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 16 x 130 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 16 x 130 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 16 x 130 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658128
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90106055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 16x100
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 16,0 mm
Länge: 130 mm
Abmessungen (ØxL): 16 x 130 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 1.1 - 1.2 mm
Material: Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,89*
€ 52,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,22*
€ 49,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,41*
€ 45,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,06*
€ 39,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,56*
€ 38,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,30*
€ 34,87
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 26,37*
€ 31,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,44*
€ 26,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.