Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 20 x 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 20 x 150 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 20 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658129
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90106078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 20,0 mm
Länge: 150 mm
Abmessungen (ØxL): 20 x 150 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 1.1 - 1.2 mm
Material: Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,80*
€ 60,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,31*
€ 59,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,21*
€ 54,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,36*
€ 48,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,78*
€ 47,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 35,80*
€ 42,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 32,22*
€ 38,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,74*
€ 33,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.