Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Mechanische Pipetten
>
Mehrkanalpipette
>
Artikel
Lagerröhrchen Matrix™ mit 2D-Code oben offen | Nennvolumen: 0.50 ml
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-4658295
Hersteller:
Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
3750
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
12 kanal pipette
Lagerröhrchen Matrixä, mit 2D-Code, oben offen
Thermo Scientificä Matrixä Lagerröhrchen mit 2D-Code sind optimal für die zuverlässige Lagerung von Proben im 96-Format. Die Röhrchen werden aus Kunststoffen mit medizinischem Reinheitsgrad gefertigt und besitzen einen permanenten kontraststarken 2D-Code, der höchste Zuverlässigkeit und optimale Nachverfolgbarkeit gewährleistet.
-Jedes Röhrchen ist mit einem einmaligen, unverwechselbaren 2D-Code am Boden permanent gekennzeichnet
-Kompatibel mit Thermo Scientific VisionMate Lesegeräten
-Die Röhrchen können in jede beliebige Applikation oder Datenbank eingelesen bzw. mithilfe verschiedener Optionen integriert werden
-Stapelbare Klappdeckel-Racks im 96-Well-Format sparen wertvollen Platz in Ihrem Tiefkühlgerät und auf dem Labortisch
-Klappdeckel-Racks eignen sich für die Verwendung mit manuellen Mehrkanalpipetten und reduzieren das Kontaminationsrisiko, da der Deckel auch aufgeklappt den Labortisch nicht berührt
-Auch für Hochdurchsatzanwendungen einsetzbar: Rackdeckel können vom Greifarm automatisierter Systeme geöffnet werden
-Jeder 2D-Code wird auf Lesbarkeit geprüft, eingescannt und mit einer kompletten Datenbank aller bisher eingelesenen 2D-Codes abgeglichen, damit im gesamten Thermo Scientific Matrix Röhrchensortiment keine Duplikate auftreten
-Jedes Röhrchen wird auf Auslaufsicherheit geprüft
Nennvolumen 0,5 ml
Verpackung Großpackung(en) à 960
Steril Nein
Farbe transparent
Material PP
... >
Lager 163
>
Kühlen
>
Biobanking
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,27*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,36487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 504,53*
€ 600,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 496,48*
€ 590,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 495,49*
€ 589,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 433,97*
€ 516,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 390,58*
€ 464,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 350,27*
€ 416,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen