Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microcarrier-Spinnerflasche Magna Flex™ | Volumen ml: 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.658 730
4.658 730
Artikel-Nr.:
     163-4658730
Hersteller:
     WHEATON
Herst.-Nr.:
     356830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernbachkolben
Kulturkolben
Penicillinkolben
Schikanekolben
Microcarrier-Spinnerflasche Magna Flexä
Celstir® und Magna Flexä Spinnerflaschen von WHEATON® sind qualitativ hochwertige Produkte mit einer langen Lebensdauer, hoher Effizienz und geringem Wartungsaufwand. Celstir® Spinnerflaschen bieten die ideale Umgebung für die Kultivierung / Züchtung einer Vielzahl von Zellen, wie Insektenzellen, Hybridomen und vielen anderen Suspensionsanpassungszellen. Magna Flexä Flaschen sind für Microcarrier-Kulturen geeignet. Celstir® und Magna Flexä Flaschen werden aus autoklavierbarem Typ I Borosilikatglas hergestellt. WHEATON® Spinnerflaschen können auf allen Magnetrührern eingesetzt werden.

Lieferumfang: Flasche, Rühreinheit mit Deckel und Deckel für die Seitenarme.
-Speziell für Microcarrier-Kulturen mit Magnetrührer
-Sanfte Rührbewegung durch blasenförmigen Glasrührer
-1:1 Verhältnis von Gasphase und Probenvolumen für optimalen Gasaustausch
-Autoklavierbares Borosilikatglas gemäß den Anforderungen an USP Glastyp I und ASTM E 438, Typ I, Klasse A

Volumen 125 ml
Abmessungen (Ø x H) 65 x 155 mm
Verschlussgröße, oben 51-400
Verschlussgröße, Seitenarme 33-430
Weitere Suchbegriffe: Spinnerflasche, kulturkolben, Spinnerflaschen, Flasche,Spinner, Flaschen,Spinner, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Kunststoffflaschen 350 ml, wheaton, Magnetrührwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,19*
€ 433,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,61*
€ 432,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,93*
€ 419,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,90*
€ 369,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 279,80*
€ 332,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.