Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microcarrier-Spinnerflasche Magna Flex™ | Volumen ml: 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.658 730
4.658 730
Artikel-Nr.:
     163-4658733
Hersteller:
     WHEATON
Herst.-Nr.:
     356834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernbachkolben
Kulturkolben
Penicillinkolben
Schikanekolben
Microcarrier-Spinnerflasche Magna Flexä
Celstir® und Magna Flexä Spinnerflaschen von WHEATON® sind qualitativ hochwertige Produkte mit einer langen Lebensdauer, hoher Effizienz und geringem Wartungsaufwand. Celstir® Spinnerflaschen bieten die ideale Umgebung für die Kultivierung / Züchtung einer Vielzahl von Zellen, wie Insektenzellen, Hybridomen und vielen anderen Suspensionsanpassungszellen. Magna Flexä Flaschen sind für Microcarrier-Kulturen geeignet. Celstir® und Magna Flexä Flaschen werden aus autoklavierbarem Typ I Borosilikatglas hergestellt. WHEATON® Spinnerflaschen können auf allen Magnetrührern eingesetzt werden.

Lieferumfang: Flasche, Rühreinheit mit Deckel und Deckel für die Seitenarme.
-Speziell für Microcarrier-Kulturen mit Magnetrührer
-Sanfte Rührbewegung durch blasenförmigen Glasrührer
-1:1 Verhältnis von Gasphase und Probenvolumen für optimalen Gasaustausch
-Autoklavierbares Borosilikatglas gemäß den Anforderungen an USP Glastyp I und ASTM E 438, Typ I, Klasse A

Volumen 1000 ml
Abmessungen (Ø x H) 130 x 250 mm
Verschlussgröße, oben 100-400
Verschlussgröße, Seitenarme GL 45
Weitere Suchbegriffe: Spinnerflasche, kulturkolben 1000ml, kulturkolben, Spinnerflaschen, Flasche,Spinner, Flaschen,Spinner, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Kunststoffflaschen 350 ml, wheaton, Magnetrührwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,24*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,69*
€ 923,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,13*
€ 917,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,16*
€ 897,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,36*
€ 772,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 584,42*
€ 695,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,82*
€ 637,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 482,24*
€ 573,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.