Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spinnerflasche mit zwei Seitenhälsen Celstir® | Volumen ml: 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spinnerflasche mit zwei Seitenhälsen Celstir® | Volumen ml: 125
Spinnerflasche mit zwei Seitenhälsen Celstir® | Volumen ml: 125
Artikel-Nr.:
     163-4658743
Hersteller:
     WHEATON
Herst.-Nr.:
     356876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spinnerflasche
Spinnerflasche mit zwei Seitenhälsen Celstir®
Celstir® und Magna Flexä Spinnerflaschen von WHEATON® sind qualitativ hochwertige Produkte mit einer langen Lebensdauer, hoher Effizienz und geringem Wartungsaufwand. Celstir® Spinnerflaschen bieten die ideale Umgebung für die Kultivierung / Züchtung einer Vielzahl von Zellen, wie Insektenzellen, Hybridomen und vielen anderen Suspensionsanpassungszellen. Magna Flexä Flaschen sind für Microcarrier-Kulturen geeignet. Celstir® und Magna Flexä Flaschen werden aus autoklavierbarem Typ I Borosilikatglas hergestellt. WHEATON® Spinnerflaschen können auf allen Magnetrührern eingesetzt werden.

Lieferumfang: Flasche, Rühreinheit mit Deckel und Deckel für die Seitenarme.
-Für Zellsuspensionskulturen mit Magnetrührer
-Einstellbarer Paddelrührer und erfüllt Sterilitätskriterien, da der Rührerschaft nicht durch den Verschluss herausragt
-1:1 Verhältnis von Gasphase und Probenvolumen für optimalen Gasaustausch
-Gewölbter Boden für verringerte Zellaggregation (Wölbung nur bei Flaschen ab 125 ml und größer)
-Autoklavierbares Borosilikatglas gemäß den Anforderungen an USP Glastyp I und ASTM E 438, Typ I, Klasse A

Volumen 125 ml
Abmessungen (Ø x H) 65 x 155 mm
Verschlussgröße, oben 51-400
Verschlussgröße, Seitenarme 33-430
Weitere Suchbegriffe: Spinnerflaschen, Flasche,Spinner, Flaschen,Spinner, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Kunststoffflaschen 350 ml, wheaton, Magnetrührwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,17*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,00*
€ 520,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,25*
€ 508,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,18*
€ 500,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,46*
€ 438,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 331,61*
€ 394,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,51*
€ 349,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 264,17*
€ 314,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.