Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spinnerflasche mit zwei Seitenhälsen und Wassermantel Celstir® | Volumen ml: 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.658 768
4.658 768
Artikel-Nr.:
     163-4658773
Hersteller:
     WHEATON
Herst.-Nr.:
     356954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spinnerflasche
Spinnerflasche mit zwei Seitenhälsen und Wassermantel Celstir®
Celstir® und Magna Flexä Spinnerflaschen von WHEATON® sind qualitativ hochwertige Produkte mit einer langen Lebensdauer, hoher Effizienz und geringem Wartungsaufwand. Celstir® Spinnerflaschen bieten die ideale Umgebung für die Kultivierung / Züchtung einer Vielzahl von Zellen, wie Insektenzellen, Hybridomen und vielen anderen Suspensionsanpassungszellen. Magna Flexä Flaschen sind für Microcarrier-Kulturen geeignet. Celstir® und Magna Flexä Flaschen werden aus autoklavierbarem Typ I Borosilikatglas hergestellt. WHEATON® Spinnerflaschen können auf allen Magnetrührern eingesetzt werden.

Lieferumfang: Flasche, Rühreinheit mit Deckel und Deckel für die Seitenarme.
-Für Zellsuspensionskulturen mit Magnetrührer
-360° Wassermantel zur genauen Temperaturkontrolle
-Ein- und Ausgangsstutzen für Schläuche mit Innen-Ø 0,25" (6,35 mm)
-Autoklavierbares Borosilikatglas gemäß den Anforderungen an USP Glastyp I und ASTM E 438, Typ I, Klasse A

Volumen 1000 ml
Abmessungen (Ø x H) 150 x 260 mm
Verschlussgröße, oben 100-400
Verschlussgröße, Seitenarme GL 45
Weitere Suchbegriffe: Spinnerflaschen, Flasche,Spinner, Flaschen,Spinner, P:Schlauch, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Kunststoffflaschen 350 ml, Schleuche, wheaton, Magnetrührwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 832,74*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,54*
€ 1.576,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.321,29*
€ 1.572,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,38*
€ 1.504,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,26*
€ 1.298,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 982,13*
€ 1.168,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,27*
€ 1.101,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 832,74*
€ 990,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.