Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bioreaktoren CELLine™ | Typ: CELLine™ 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bioreaktoren CELLine™ | Typ: CELLine™ 1000
Bioreaktoren CELLine™ | Typ: CELLine™ 1000
Artikel-Nr.:
     163-4658779
Hersteller:
     WHEATON
Herst.-Nr.:
     WCL1000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bioreaktor
Bioreaktoren
Fermenter
bioreaktor
Bioreaktoren CELLineä
Neue Serie membrangesteuerter Kulturflaschen für hochdichte Zellkulturen von WHEATON. Diese Flaschen sind speziell für die Produktion von Antikörpern und Proteinen im kleinen Maßstab konzipiert. Herkömmliche in vivo oder in vitro Zellkulturverfahren können aufwändig sein, eine niedrige Zelldichte aufweisen und einen erheblichen Aufreinigungsaufwand erfordern. Diese Limitierungen, die bei statischen Gewebekulturflaschen häufig zu beobachten sind, werden von den neuen CELLineä Flaschen überwunden.
-Zum Einmalgebrauch, gebrauchsfertig
-Hohe Zelldichte und hohe Produktkonzentration
-Verringerte Arbeitszeiten
-Geringerer Bedarf an Verbrauchsstoffen
-Kostengünstig, platzsparend und stapelbar
-Keine zusätzlichen Ausrüstungen erforderlich

Typ CELLine™ 1000
Kulturart Suspension
Medien Kompartiment 1000 ml
Zellen Kompartiment 15 ml
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffflaschen 350 ml, wheaton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,15*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,13*
€ 427,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,26*
€ 426,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,15*
€ 413,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,38*
€ 359,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 272,14*
€ 323,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 218,15*
€ 259,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.