Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrkanal-Mikroliterpipetten F1-ClipTip™ variabel | Volumen: 30 ... 300 µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrkanal-Mikroliterpipetten F1-ClipTip™ variabel | Volumen: 30 ... 300 µl
Mehrkanal-Mikroliterpipetten F1-ClipTip™ variabel | Volumen: 30 ... 300 µl
Artikel-Nr.:
     163-4658850
Hersteller:
     Thermo Finn Aqua
Herst.-Nr.:
     4661180N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
12 kanal pipette
Mehrkanal-Mikroliterpipetten F1-ClipTipä, variabel
Das innovative ClipTipä System sorgt für hohe Genauigkeit und Präzision während der Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitze gering bleibt. Einmal aufgenommen, bleiben die Spitzen fest und absolut dicht an der Pipette.


-Vollständige Abdichtung für hohe Genauigkeit und Präzision
-Ergonomisches Design und patentierter Soft-Touch Spitzenabwurf
-Außerordentlich leicht: Das innovative Design verringert das Risiko der Überbeanspruchung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom)
-Einstellbarer Komfort: Die Fingerauflage ist um 120° verstellbar, für komfortable Bedienung mit rechts und links und für entspanntes Pipettieren
-Super-Blow-Out-Kolben: 150 % erhöhter Luftausstoß zur effizienten Abgabe von Mikro-Volumina und Hemmung der Kapillarwirkung (Verfügbar für Modelle bis 50 µl)
-Einfache, geräuschlose Volumeneinstellung mit rutschfestem Einstellrad: präzise Einstellung mit 50 % geringerem Kraftaufwand als bei den Vorgängermodellen
-Sichere Volumensperre verhindert unbeabsichtigte Volumenänderungen während des Pipettierens
-Branchenführende Garantie durch bequeme Onlineregistrierung
-Zertifizierung: Produziert gem. ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485


Pipetten bis 10 µl mit "Snap and Seal"-Technologie: Die Spitzen verfügen über kleine integrierte Vorsprünge, die auf der Spitzenaufnahme einrasten. Die flexiblen Kunststofflippen dichten die Spitzen ab.

Volumen 30 ... 300 µl
Min. Volumen 30,0 µl
Max. Volumen 300,0 µl
Teilung 1,000 µl
Richtigkeit ±5,0 R%
Farbcodierung orange
Anzahl Kanäle 12
Für Spitzen ClipTip™ 300
Variabel Ja
Mit digitalem Betrieb Nein
Weitere Suchbegriffe: Pipette,Mehrkanal, Pipetten,Mehrkanal, Mehrkanal,Pipetten, Pipette,Variables Volumen, Pipetten,Variables Volumen, Mikroliterpipetten,Finn, Pipette,Mikroliter, Finn, Pipetten,Mikroliter, Finn, Kolbenhubpipetten, P:Einkanalpipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,53*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,54*
€ 1.198,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,10*
€ 1.171,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,71*
€ 1.009,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 763,85*
€ 908,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,27*
€ 841,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 636,53*
€ 757,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.