Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschränke | Beschreibung: 2 Türen 1 Einlegeboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.658 955
4.658 955
4.658 963
Artikel-Nr.:
     163-4658963
Hersteller:
     Köttermann
Herst.-Nr.:
     307-00067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Hängeschränke
Hochschränke bieten einen besonders großen Stauraum. Sie können mit unterschiedlichen Türen sowie mit oder ohne Schloss ausgestattet werden.
Hängeschränken mit abschließbaren Türen. Die Standardtiefe bei Hängeschränken beträgt 350 mm bei offenen Schränken sowie bei Schränken mit Glasschiebetüren. Die Tiefe der Hängeschränke mit Türen beträgt 366 mm.

Beschreibung 2 Türen, 1 Einlegeboden
Abmessungen (B x T x H) 900 x 366 x 480 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank, Hängeschränke, Labor,Möbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 521,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,92*
€ 734,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,15*
€ 729,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,55*
€ 708,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,70*
€ 663,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,95*
€ 621,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.