| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4659048 Herst.-Nr.: 2-4951-04 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Overall für Reinraum ASPURE, seitlicher Reißverschluss, Polyester Der Overall ist in vier verschiedenen Farbausführungen erhältlich, ohne Haube und ohne Maske. Durch doppelte Ärmel wird das Herausfallen von Haaren, Staub oder sonstigen Partikeln verhindert. Im Bereich der Handgelenke, im Rücken, der Taille und am unteren Saum sind Gummibänder eingearbeitet.
-Schräger seitlicher Reißverschluss -Antistatik Schutz -Mit leitfähigem Garn -Geeignet für Reinraumklasse ISO 5 -Oberflächenwiderstand: 106 - 108W
Für einen Einsatz im Reinraum muss dieses Kleidungsstück vor dem Tragen entsprechend der benötigten Reinraumklasse gewaschen werden.
Konfektionsgröße L Farbe blau Material Polyester Reinraumgeeignet Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal,Overalls, Reinraum,Overalls, gumiringe |
| | |
| |