Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebematten ASPURE MDPE | Typ: Mittelstark adhäsiv 30-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klebematten ASPURE MDPE | Typ: Mittelstark adhäsiv 30-lagig
Klebematten ASPURE MDPE | Typ: Mittelstark adhäsiv 30-lagig
Artikel-Nr.:
     163-4659090
Hersteller:
     AS One Corporation
Herst.-Nr.:
     1-4731-71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebematten
Klebematten ASPURE, MDPE
Entfernt Staub und Schmutz von den Schuhsohlen, in verschiedenen Haftstärken bei einer Dicke von 35 µm pro Lage.
Wenn die oberste Klebematte verschmutzt ist, kann man diese Lage einfach entfernen und direkt auf der nächsten des Stapels weiterarbeiten. Die Anzahl der verbleibenden Matten auf dem Stapel wird durch die Zahl in der Ecke angezeigt.
1 Karton à 10 Matten, 30-lagig oder 1 Karton à 6 Matten, 60-lagig

Typ Mittelstark adhäsiv, 30-lagig
Farbe weiß
Abmessungen (B x L) 600 × 900 mm
Dicke 35 µm
Weitere Suchbegriffe: Klebe,Matte, MDPE, Klebe,Matten, MDPE, Reinraum,Klebematten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,30*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 177,17*
€ 210,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 172,34*
€ 205,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,37*
€ 193,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,96*
€ 167,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 126,86*
€ 150,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,56*
€ 133,95
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 101,30*
€ 120,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.