Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Viskosimeter B-ONE PLUS/FIRST PLUS/RM 100 PLUS | Typ: L-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Viskosimeter B-ONE PLUS/FIRST PLUS/RM 100 PLUS | Typ: L-3
Zubehör für Viskosimeter B-ONE PLUS/FIRST PLUS/RM 100 PLUS | Typ: L-3
Artikel-Nr.:
     163-4659159
Hersteller:
     Lamy Rheology SARL
Herst.-Nr.:
     111012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarviskosimeter
Viskosimeter
kapillarviskosimeter
Spindel : Messspindel nach ASTM/ ISO 2555. Ideal geeignet für einfache viskositätsmessungen bei kontrollierter drehzahl in allen tätigkeitsbereichen
Typ: L-3
Beschreibung: Spindel
Ø: 12,60 mm
Länge: 1,78 mm
Viskosität: 200-500 000 mPas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 227,64* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,73*
€ 332,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,24*
€ 306,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,76*
€ 290,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,64*
€ 270,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.