Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreisschüttler SHEX1619DG | Typ: SHEX1619DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreisschüttler SHEX1619DG | Typ: SHEX1619DG
Kreisschüttler SHEX1619DG | Typ: SHEX1619DG
Artikel-Nr.:
     163-4659459
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30391816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Kreisschüttler SHEX1619DG
Der Schüttler für Extremumgebungen ist ideal für Anwendungen, die ein optimales Zellwachstum CO2 und Feuchtigkeit benötigen. Er ist ausgelegt für den Betrieb in extremen Umgebungen, wie etwa in CO2-Inkubatoren. Eine Fernsteuerung ermöglicht die externe Kontrolle der Einstellungen, während sich der Schüttlersockel im Inneren des Inkubators befindet.

-Speziell für den Einsatz in CO2-Inkubatoren
-Kann extremen Umgebungsbedingungen mit einer Luftfeuchte von bis zu 100 % standhalten
-Fernbedienung lässt sich magnetisch an nahezu allen Inkubatoren befestigen
-Patentiertes Accu-Drive Schüttelsystem
-Mikroprozessorsteuerung
-Dreifacher Exzenterantrieb
-Soft Start
-Spritzwassergeschütztes Design
-Touchpad-Bedienung mit unabhängigen LED-Displays für Geschwindigkeit/Zeit
-Geschwindigkeitskalibriermodus
-RS232-Schnittstelle
-Überlastungsschutz
-Akustischer Alarm
-Timer 1 s bis 160 h
-Abmessungen Fernbedienung (B x T x H): 356 x 150 x 112 mm


Lieferumfang: Gerät inkl. eingebauter Schale und rutschfester Gummimatte

Typ SHEX1619DG
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 19 mm
Min. Drehzahl 15 1/min
Max. Drehzahl 500 1/min
Drehzahl 15 ... 500 1/min
Anzeige Digital
Max. Traglast 16 kg
Breite Bewegungstisch 330 mm
Tiefe Bewegungstisch 279 mm
Bewegungstisch (BxT) 330 x 279 mm
Breite 355 mm
Tiefe 294 mm
Höhe 149 mm
Abmessungen (BxTxH) 355 x 294 x 149 mm
Min. zulässige Umgebungstemperatur -10 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 60 °C
Zulässige Umgebungstemperatur -10 ... 60 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 100 %
Gewicht 22,2 kg
Nennleistung 30 W
Steckertyp EU
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Schüttler, Universalschüttler, ohaus schüttler, Schüttler,Kreis, Schüttler,Orbital, Orbitalschüttler,OHAUS, Kreisschüttler,OHAUS, Schüttelapparat,OHAUS, Schüttelapparate,OHAUS, viton platten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.654,85*
€ 3.831,04*
Frei Haus
ab € 3.886,50*
€ 4.057,44*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.831,04*
€ 4.558,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.801,97*
€ 4.524,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.712,46*
€ 4.417,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.295,63*
€ 3.921,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.966,07*
€ 3.529,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.949,83*
€ 3.510,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.654,85*
€ 3.159,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.654,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.