Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreisschüttler SHLD Serie | Typ: 0403DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.659 467
4.659 467
4.659 470
Artikel-Nr.:
     163-4659468
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30391900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Kreisschüttler SHLD Serie
Die leichten Schüttler eignen sich für Anwendungen mit Lasten bis 3,6 kg. Sie haben die Auswahl zwischen zwei Orbits und Geschwindigkeitsbereichen um einen optimalen Probenmix zu erhalten. Die 3 verschiedenen Modelle mit Mikroprozessorsteuerung teilen sich in ein analoges Modell mit Geschwindigkeitskontrolle und 2 digitale Modelle auf. Alle Schüttler verfügen über eine rutschfeste Matte. Diese kann zum Befestigen von Kolbenklemmen oder Gestellen auf der Schale entnommen werden.

-Mikroprozessorsteuerung
-Dreifacher Exzenterantrieb
-Soft Start
-Spritzwassergeschütztes Design
-Für CO2-Umgebung geeignet


Digitale Modelle zusätzlich mit:

-Überlastungsschutz
-LED-Anzeigen für Geschwindigkeit und Zeit
-Akustischer Alarm
-Timer 1 s bis 160 h


Lieferumfang: Gerät inkl. eingebauter Schale und rutschfester Gummimatte

Typ 0403DG
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 3 mm
Min. Drehzahl 100 1/min
Max. Drehzahl 1200 1/min
Drehzahl 100 ... 1200 1/min
Anzeige Digital
Max. Traglast 3,6 kg
Breite Bewegungstisch 222 mm
Tiefe Bewegungstisch 299 mm
Bewegungstisch (BxT) 222 x 299 mm
Breite 254 mm
Tiefe 413 mm
Höhe 102 mm
Abmessungen (BxTxH) 254 x 413 x 102 mm
Min. zulässige Umgebungstemperatur -10 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 60 °C
Zulässige Umgebungstemperatur -10 ... 60 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Gewicht 11,3 kg
Steckertyp EU
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Schüttler, Universalschüttler, ohaus schüttler, Kreisschüttler,OHAUS, Schüttler,Kreis, Schüttler,Orbital, Orbitalschüttler,OHAUS, Schüttelapparat,OHAUS, Schüttelapparate,OHAUS, viton platten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 740,29*
€ 936,25*
Lager 163
Frei Haus
ab € 792,87*
€ 1.003,69*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,69*
€ 1.194,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,54*
€ 1.185,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,36*
€ 1.133,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,56*
€ 988,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,87*
€ 943,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 792,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.