Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttelinkubatoren ISLD | Typ: ISLDMPHDGL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.659 471
4.659 471
4.659 473
4.659 472
Artikel-Nr.:
     163-4659472
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30391926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Schüttelinkubatoren ISLD
Die inkubierenden leichten Orbitalschüttler eignen sich ideal zum Erhitzen und Schütteln von zahlreichen Proben. Die inkubierenden Mikroplattenschüttler schütteln optimal Mikroplatten, Deep-Well-Platten oder Mikroröhrchen. Erhältlich mit blickdichtem Deckel für lichtempfindliche Proben.

-LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit
-Timer mit akustischem Alarm
-Mikroprozessorsteuerung
-PID-Temperaturregelung
-Dreifacher Exzenterantrieb
-Temperaturkalibriermodus
-Überlastungsschutz
-Soft Start
-Hitze-Warnindikator
-Spritzwassergeschütztes Design
-Polycarbonat-Deckel

Lieferumfang:
04HDG:
Gerät inkl. eingebauter Schale und Deckel
MPHDG: Gerät inkl. eingebauter Schale für Mikroplatten, Deep-Well-Platten oder Mikroröhrchen und Deckel
MPHDGL: wie MPHDG aber mit blickdichtem Deckel

Typ ISLDMPHDGL
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 65 °C
Temperatur RT+5 ... 65 °C
Temperaturkonstanz ±0,5 °C
Min. Drehzahl 100 1/min
Max. Drehzahl 1200 1/min
Drehzahl 100 ... 1200 1/min
Genauigkeit Drehzahl ±2 %
Schüttelhub 3,0 mm
Max. Traglast 3,6 kg
Breite Bewegungstisch 197 mm
Tiefe Bewegungstisch 279 mm
Bewegungstisch (BxT) 197 x 279 mm
Breite 279 mm
Tiefe 432 mm
Höhe 197 mm
Abmessungen (BxTxH) 279 x 432 x 197 mm
Gewicht 8,9 kg
Min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Steckertyp EU/UK/CH
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Inkubatorschüttler, Schüttelinkubator, bakterien brutschrank, Inkubator,Schüttler, Inkubatoren,Schüttler, Schüttelinkubator,OHAUS, Schüttelinkubatoren,OHAUS, Mikrotiterplatten, Microplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.609,77*
€ 1.913,64*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.529,70*
€ 2.013,92*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.767,89*
€ 2.094,30*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.013,92*
€ 2.396,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.003,87*
€ 2.384,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.950,92*
€ 2.321,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.718,84*
€ 2.045,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.546,95*
€ 1.840,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.529,70*
€ 1.820,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.529,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.