Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex Mixer VXHDAL analog | Typ: VXHDAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vortex Mixer VXHDAL analog | Typ: VXHDAL
Vortex Mixer VXHDAL analog | Typ: VXHDAL
Artikel-Nr.:
     163-4659503
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30392141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Vortex-Schüttler
Vortex Mixer VXHDAL, analog
Die Hochleistungs-Vortex-Mixer eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen wiederholbare Ergebnisse erforderlich sind. Dank der Hochleistungskonstruktion und des effizienten Motors können die Gerät im Dauerbetrieb eingesetzt werden und ermöglichen die Verwendung des gesamten Zubehörs über den ganzen Drehzahlbereich.


-Drehzahlbereich On-Modus: 300 bis 2500 min-1
-Drehzahlbereich Touch-Modus: 300 bis 3500 min-1
-Touch/On-Off Kippschalter


Lieferumfang: Gerät inkl. Schalenkopf, Universalhalter mit Abdeckung und Schaumeinsatz für 38 x 1,5- bis 2,0 ml-Mikroröhrchen

Typ VXHDAL
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 4,9 mm
Min. Drehzahl 300 1/min
Max. Drehzahl 3500 1/min
Drehzahl 300 ... 3500 1/min
Mit Touchbetrieb Ja
Mit Dauerbetrieb Ja
Max. Traglast 1,1 kg
Breite 168 mm
Tiefe 241 mm
Höhe 160 mm
Abmessungen (BxTxH) 168 x 241 x 160 mm
Gewicht 6,8 kg
Min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 4 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 85 %
Nennleistung 30 W
Steckertyp EU
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Vortexer, vortex-mixer ohaus, vortex mixer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 529,08*
€ 657,89*
Lager 163
Frei Haus
ab € 568,54*
€ 712,05*
Frei Haus
ab € 642,62*
€ 720,60*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,05*
€ 847,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,97*
€ 847,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,40*
€ 818,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,02*
€ 715,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,54*
€ 676,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 568,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.