Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroplattenklemme Edelstahl 304 | Für: Analoge/Digitale 16 kg 23 kg 45 kg und 68 kg Schüttler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.659 788
4.659 788
Artikel-Nr.:
     163-4659788
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30400104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler,OHAUS
Schüttler,kreisend
Mikrotiterplatten
kleme
Mikroplattenklemme, Edelstahl 304
Zur Befestigung einer Standard-Mikroplatte oder Deep-Well-Platte auf einer Universal-Plattform.
Plattform (B x L): Anzahl Klemmen:
280 x 330 mm 4
330 x 330 mm 6
460 x 460 mm 12
460 x 610 mm 18
460 x 760 mm 21
610 x 610 mm 24
610 x 910 mm 36

Für Analoge/Digitale 16 kg, 23 kg, 45 kg und 68 kg Schüttler
Weitere Suchbegriffe: krokodilklemme, Microplatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 41,59*
€ 66,75*
€ 8,50*
ab € 65,51*
€ 81,83*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.