Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter für Mini Vortex Mixer | Beschreibung: Mikroröhrchenhalter für 12 x 1,5 bis 5 ml Röhrchen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.659 919
4.659 919
4.659 891
4.659 890
Artikel-Nr.:
     163-4659890
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30400206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vortex Röhrchen Halter
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter edelstahl
  • Schalenkopf: Aus Gummi
  • Einzelröhrchenhalter: Aus Edelstahl
  • Adapterplatte: Aus Kalt gewalzter Stahl
  • Mikroröhrchen Halter 0,5 ml und 1,5-2,0 ml: Aus Schaumstoff
  • Ampullenröhrchenhalter: Aus Edelstahl
Beschreibung: Mikroröhrchenhalter für 12 x 1,5 bis 5 ml Röhrchen, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: vortex röhrchen halter, Vortexer, Schüttler,Vortexer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 194,19*
€ 242,97*
Lager 163
Frei Haus
ab € 205,07*
€ 256,46*
Frei Haus
ab € 302,39*
€ 338,51*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,46*
€ 305,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,69*
€ 267,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,07*
€ 244,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 205,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.