Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatische Titratoren Orion Star™ T910 | Typ: START9102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.661 206
4.661 206
4.661 208
Artikel-Nr.:
     163-4661208
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     START9102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Titrator
Vollautomatischer Titrator
titrator
Automatische Titratoren Orion Starä T910
Automatische Titratoren für Redox- und Ionentitrationen.

-Erstellung von bis zu zehn benutzerdefinierten Methoden
-Speicherung von bis zu 100 Titrationsdatensätzen mit Datums-/Zeitstempel
-Einfacher Datentransfer auf Drucker, Computer oder USB-Stick
-Erstellung automatisierter Titrationsabläufe
-Die Titrationen können unbeaufsichtigt durchgeführt werden
-Farbige Anzeige von Titrationen, Anweisungen und Hilfemenüs auf einem großen grafischen Touchscreen
-Teile des Titrators leicht austauschbar
-Langlebige Elektroden
-Anzeige der Ergebnisse in Echtzeit, in der Zusammenfassungstabelle und im Datenprotokoll (bis zu 100 Einträge)
-Getestete und validierte vordefinierte Methoden können auf den Titrator geladen werden
Zur Titration von Säuregehalten von Säften und Weinen, Säuregehalten von Lebensmitteln, Alkalität von Wasser, Säuregehalt und Alkalität von Konsumgütern, Gesamtsäurezahl (TAN) und Gesamtbasenzahl (TBN)

Lieferumfang:
START9100: Titrator inkl. 20 ml-Büretten, Rührsonde, Dispensersonde, Standardschlauchkit, 1 l-Plastikflasche, GL38 Flaschenverschluss mit Trocknungsröhrchen, Computerkabel, Bedienungsanleitung auf USB-Stick, 110-240 V Stromversorgung
START9101: Wie START9100, zusätzlich mit ROSS Ultra pH-Elektrode und Fühler zum Temperaturausgleich (ATC)
START9102: Wie START9100, zusätzlich mit ROSS Sure-Flow pH-Elektrode und Fühler zum Temperaturausgleich (ATC)
Spezifikationen
Titrationspräzision: ±0,5 % RSD
Geschwindigkeiten der Rührsonde: 250 ... 3700 min-1, 5 wählbare Geschwindigkeiten
pH-Bereich:
Auflösung:
Rel. Genauigkeit: 0 ... 14
0,001 / 0,01 / 0,1 (wählbar)
±0,002 pH
pH-Kalibrierungsmodus: 1 bis 5 Punkt
mV-Bereich:
Auflösung:
Rel. Genauigkeit: -2000,0 ... +2000,0 mV
0,1 mV
±0,2 mV
Temperaturbereich:
Auflösung:
Rel. Genauigkeit: -5,0 ... 100,0 °C
0,1 °C
±0,2 °C
Display: 5,7"" Touchscreen, 640 x 480 Auflösung
Bürettenaufsätze: 10 ml, 20 ml, 50 ml
Bürettenauflösung: 25.600 Mikroschritte pro Motorumdrehung
2 Mio. Mikroschritte über den vollen Hubbereich
Dosiergenauigkeit: Gemäß ISO 8655-3
Abmessungen (B x T x H): 406 x 254 x 356 mm
Gewicht: 5,67 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Zertifizierung: TÜV 3-in-1, FCC, EN/EIC 61326-1, IEC 61010, IP-51

Typ START9102
Weitere Suchbegriffe: Titratoren, Volumenmessgerät,Titration, Volumenmessgeräte,Titration, Bürette,Digital, Büretten,Digital, Digital,Titriergeräte, EKG Elektroden, bürretten, Kunststoffflaschen 350 ml, titrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.598,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.598,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.602,17*
€ 4.286,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.565,11*
€ 4.242,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.391,61*
€ 4.036,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.950,45*
€ 3.511,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.655,40*
€ 3.159,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.598,52*
€ 3.092,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.