Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homogenisator HT Lysing HOHTDG | Typ: HT Lysing HOHTDG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homogenisator HT Lysing HOHTDG | Typ: HT Lysing HOHTDG
Homogenisator HT Lysing HOHTDG | Typ: HT Lysing HOHTDG
Artikel-Nr.:
     163-4661255
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30391396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zellaufschluss,Schüttelgeräte
Homogenisatoren
Schüttler,Vortexer
Probendose
Homogenisator HT Lysing HOHTDG
Der mikroprozessorgesteuerte Homogenisator HT Lysing ist ideal geeignet zum Mahlen, Lysieren, Pulverisieren, Mischen und Homogenisieren von Proben. High-Throughput-processing von Röhrchen, Mikroplatten und Deep-Well-Blöcken.

-Einfach zu beladenden, Gefäße sind sicher auf einem Probenhalter positioniert
-Durch Hochgeschwindigkeits-Linearbewegung werden die Proben schnell verarbeitet
-Einfach abzulesende LED-Anzeige, Einstellungen für Geschwindigkeit und Zeit werden gleichzeitig angezeigt
-Fünf voreingestellte Programm-Tasten und Touchpad-Bedienung für Geschwindigkeit und Zeit
-Gehäuseoberteil aus Polyurethan-Elastomer, Gehäuseunterteil aus Cycoloy, Deckel aus Lexan
-Auch mit Probenbehältern anderer Hersteller zu verwenden

Lieferumfang: Homogenisator inkl. Probenhalter und Innensechskantschlüssel

Anwendungsbereiche: DNA, RNA und Proteinanalyse (von Säugetiergewebe, Pflanzen, Boden, Saatgut, Pilzen, Bakterien, Viren und anderen Zellen), Zelllyse, PCR, Genexpression

Typ HT Lysing HOHTDG
Bewegungsart vertikal
Schüttelhub 31 mm
Min. Drehzahl 300 1/min
Max. Drehzahl 1600 1/min
Drehzahl 300 ... 1600 1/min
Anzahl Platten 4
Max. Traglast 300 g
Breite 286 mm
Tiefe 446 mm
Höhe 518 mm
Abmessungen (BxTxH) 286 x 446 x 518 mm
Gewicht 26,8 kg
Nennleistung 450 W
Stromversorgung 120 V, 50/60 Hz, 6,3 A
Mit Timer Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 6.109,13*
€ 7.055,83*
Lager 163
Frei Haus
ab € 5.893,87*
€ 7.549,30*
Frei Haus
ab € 10.034,61*
€ 10.318,18*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.549,30*
€ 8.983,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.489,57*
€ 8.912,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.337,56*
€ 8.731,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.548,74*
€ 7.793,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5.893,87*
€ 7.013,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.893,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.