Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegoverall BioClean™ mit Kragen steril/nicht steril | Konfektionsgröße: XXL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einwegoverall BioClean™ mit Kragen steril/nicht steril | Konfektionsgröße: XXL
Einwegoverall BioClean™ mit Kragen steril/nicht steril | Konfektionsgröße: XXL
Artikel-Nr.:
     163-4661461
Hersteller:
     Nitritex
Herst.-Nr.:
     BDCCT-XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Einwegoverall BioCleanä, mit Kragen, steril/nicht steril
-Gammabestrahlt
-Kompatibel mit ISO-Klasse 4
-Elastisches Rückenteil sowie Gummizug an Arm und Bein
-Mit Daumenschlaufen
-Fusselfreie, sehr saubere Materialoberfläche
-Reißverschluss in Front (abgedeckt)
-Strapazierfähig
-Spezielle Druckversiegelung: keine Kreuzkontamination mit Druckfarbe beim Abreiben mit Reinigungs- oder Desinfektionslösungen
-Antistatisch
-Permeation nach ASTM F739-12 getestet

Dreifach verpackt: 1 Stück im Beutel, 1 Beutel im Aussenbeutel, 20 Aussenbeutel im Karton-Einlegebeutel bei Größen S-XXL, je 15 Stück ab Größe 3XL

Konfektionsgröße XXL
Farbe weiß
Material PP/PE
Materialgewicht 60 g/m²
Reinraumgeeignet Ja
Steril Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 5,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,02*
€ 193,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 161,15*
€ 191,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 154,01*
€ 183,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 131,42*
€ 156,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 118,28*
€ 140,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,40*
€ 126,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.