| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-4661463 Herst.-Nr.: BDCCT-XXXXL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einwegoverall BioCleanä, mit Kragen, steril/nicht steril -Gammabestrahlt -Kompatibel mit ISO-Klasse 4 -Elastisches Rückenteil sowie Gummizug an Arm und Bein -Mit Daumenschlaufen -Fusselfreie, sehr saubere Materialoberfläche -Reißverschluss in Front (abgedeckt) -Strapazierfähig -Spezielle Druckversiegelung: keine Kreuzkontamination mit Druckfarbe beim Abreiben mit Reinigungs- oder Desinfektionslösungen -Antistatisch -Permeation nach ASTM F739-12 getestet
Dreifach verpackt: 1 Stück im Beutel, 1 Beutel im Aussenbeutel, 20 Aussenbeutel im Karton-Einlegebeutel bei Größen S-XXL, je 15 Stück ab Größe 3XL
Konfektionsgröße XXXXL Farbe weiß Material PP/PE Materialgewicht 60 g/m² Reinraumgeeignet Ja Steril Nein |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einwegoverall pp grösse xxxl, einmalanzug, einmalanzug xxxl, Reinraum,Schutzanzüge, Einmal,Overalls, Arbeits,Kleidung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |