Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzpunktmessgerät M3000 ohne internen Drucker mit RS-232 Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.661 671
4.661 671
Artikel-Nr.:
     163-4661671
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     M3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmelzpunktapparatur
Schmelzpunktbestimmungsapparat
Schmelzpunktbestimmungsgerät
Schmelzpunktmessgerät
Schmelzpunktmessgerät M3000
Mit dem M3000 können pulvrige Substanzen, die einen Schmelzpunkt von bis zu 360 °C aufweisen, schnell und einfach untersucht werden. Dabei ist es durch die dreifache Kapillaraufnahme möglich bis zu drei Proben innerhalb eines Messdurchgangs zu analysieren. Dank der hohen Vorheizrate und eingebauten Lüfterkühlung ist eine schnelle Messung in jedem Temperaturbereich möglich.

-Halbautomatische Messung mittels 10x Beobachtungsoptik
-3 Kapillaraufnahmen
-LCD-Display
-Überwachung der beleuchteten Probe über Linse
-Automatische schnelle Kühlung durch integrierten Lüfter
-Digitale Darstellung aller wichtigen Daten
-Anzeige in Deutsch oder Englisch
-Mit RS-232-Schnittstelle für Drucker CBM910
-Einfach zu reinigende Folientastatur

Lieferumfang: Schmelzpunktmessgerät, Schutzhülle, 100 Kapillaren
Spezifikationen
Temperaturbereich: 30 ... 360 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,3 °C (30 ... 200 °C)
±0,5 °C (200 ... 360 °C)
Vorheizrate: auf 200 °C ca. 4,0 min
auf 300 °C ca. 8,0 min
Heizrate: 1 °C min-1
Kapillar-Ø: 1,4 mm
Anzahl Kapillaraufnahmen: 3
Abmessungen (B x T x H): 210 x 230 x 360 mm
Gewicht: 4,3 kg
Netzanschluss: 90 ... 264 V
Schutzart: IP20

Typ M3000
Weitere Suchbegriffe: schmelzpunktmessgerät krüss, schmelzpunktapparatur, Schmelzpunktmessgeräte, Messgeräte,Schmelzpunkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.582,92*
€ 1.684,37*
Frei Haus
ab € 2.177,07*
€ 2.281,50*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.684,37*
€ 2.004,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.671,59*
€ 1.989,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.627,50*
€ 1.936,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.601,48*
€ 1.905,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.582,92*
€ 1.883,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.582,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.