Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraumtische mit ungelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraumtische mit ungelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 1600
Reinraumtische mit ungelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 1600
Reinraumtische mit ungelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 1600
Artikel-Nr.:
     163-4661678
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372226100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortisch
Reinraumtisch
kek reinraumtisch edelstahl
labortisch edelstahl
Reinraumtische mit ungelochter Arbeitsplatte
Reinraumarbeitstisch bestehend aus Tischplatte und Untergestell

-Material Edelstahl (1.4301/AISI 304)
-Tischplatte aus 1,5 mm dicken Edelstahl allseitig 42 mm abgekantet, davon 12 mm 15° nach innen gekantet Funktionsoberflächen in KEK-Finish glatte Oberfläche je nach Ausführung und Abmessung durch Verstärkung stabilisiert
-Grundgestell aus Vierkantrohr
-Grundboden mit glatter Oberfläche fest eingeschweißt
-Fußbodenausgleich mit Tellerfüßen aus CNS (+/-10 mm)

Breite 1600 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 900 mm
Beschreibung mit ungelochter Arbeitsplatte
Weitere Suchbegriffe: labortisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,80*
€ 986,14*
Lager 163
Frei Haus
ab € 819,92*
€ 1.041,25*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,25*
€ 1.239,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,87*
€ 1.232,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,91*
€ 1.149,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,27*
€ 999,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,92*
€ 975,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 819,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEK
5372427400
ab € 349,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.