Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraumtische mit gelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraumtische mit gelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 800
Reinraumtische mit gelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 800
Reinraumtische mit gelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 800
Artikel-Nr.:
     163-4661679
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372230100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortisch
Reinraumtisch
kek labortisch
labortisch
Reinraumtische mit gelochter Arbeitsplatte
Reinraumarbeitstisch bestehend aus Tischplatte und Untergestell

-Material Edelstahl (1.4301/AISI 304)
-Tischplatte aus 1,5 mm dicken Edelstahl allseitig 42 mm abgekantet, davon 12 mm 15° nach innen gekantet Funktionsoberflächen in KEK-Finish, Maßlochung (ø10 mm im Raster 15 x 15 mm) zur Unterstützung der laminaren Luftströmungglatte Oberfläche je nach Ausführung und Abmessung durch Verstärkung stabilisiert
-Grundgestell aus Vierkantrohr
-Grundboden mit gelochter Oberfläche Maßlochung (ø10 mm im Raster 15 x 15 mm) fest eingeschweißt
-Fußbodenausgleich mit Tellerfüßen aus CNS (+/-10 mm)

Breite 800 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 900 mm
Beschreibung mit gelochter Arbeitsplatte
Weitere Suchbegriffe: labortisch höhe 900mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,99*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 643,99* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,73*
€ 1.221,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,37*
€ 1.180,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,68*
€ 1.017,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 769,21*
€ 915,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,55*
€ 851,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 643,99*
€ 766,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.