Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraumtische mit ungelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraumtische mit ungelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 800
Reinraumtische mit ungelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 800
Reinraumtische mit ungelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 800
Artikel-Nr.:
     163-4661682
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372234900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortisch
Reinraumtisch
kek labortisch
labortisch
Reinraumtische mit ungelochter Arbeitsplatte
Reinraumarbeitstisch bestehend aus Tischplatte und Untergestell

-Material Edelstahl (1.4301/AISI 304)
-Tischplatte aus 1,5 mm dicken Edelstahl allseitig 42 mm abgekantet, davon 12 mm 15° nach innen gekantet Funktionsoberflächen in KEK-Finish glatte Oberfläche je nach Ausführung und Abmessung durch Verstärkung stabilisiert
-Grundgestell aus Vierkantrohr
-Grundboden mit glatter Oberfläche fest eingeschweißt
-Fußbodenausgleich mit Tellerfüßen aus CNS (+/-10 mm)

Breite 800 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 900 mm
Beschreibung mit ungelochter Arbeitsplatte und Grundboden
Weitere Suchbegriffe: labortisch höhe 900mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,86*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 704,86* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,33*
€ 1.330,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,29*
€ 1.286,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,77*
€ 1.105,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 835,89*
€ 994,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,18*
€ 931,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 704,86*
€ 838,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.