Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraumtische mit ungelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraumtische mit ungelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 1600
Reinraumtische mit ungelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 1600
Reinraumtische mit ungelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 1600
Artikel-Nr.:
     163-4661684
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372235700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortisch
Reinraumtisch
kek labortisch
labortisch
Reinraumtische mit ungelochter Arbeitsplatte
Reinraumarbeitstisch bestehend aus Tischplatte und Untergestell

-Material Edelstahl (1.4301/AISI 304)
-Tischplatte aus 1,5 mm dicken Edelstahl allseitig 42 mm abgekantet, davon 12 mm 15° nach innen gekantet Funktionsoberflächen in KEK-Finish glatte Oberfläche je nach Ausführung und Abmessung durch Verstärkung stabilisiert
-Grundgestell aus Vierkantrohr
-Grundboden mit glatter Oberfläche fest eingeschweißt
-Fußbodenausgleich mit Tellerfüßen aus CNS (+/-10 mm)

Breite 1600 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 900 mm
Beschreibung mit ungelochter Arbeitsplatte und Grundboden
Weitere Suchbegriffe: labortisch höhe 900mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 859,04*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 859,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,22*
€ 1.637,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,22*
€ 1.635,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.312,72*
€ 1.562,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,12*
€ 1.340,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.013,51*
€ 1.206,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 954,49*
€ 1.135,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 859,04*
€ 1.022,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.