Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraumtische mit gelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraumtische mit gelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 800
Reinraumtische mit gelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 800
Reinraumtische mit gelochter Arbeitsplatte | Breite mm: 800
Artikel-Nr.:
     163-4661685
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372239700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortisch
Reinraumtisch
labortisch
Reinraumtische mit gelochter Arbeitsplatte
Reinraumarbeitstisch bestehend aus Tischplatte und Untergestell

-Material Edelstahl (1.4301/AISI 304)
-Tischplatte aus 1,5 mm dicken Edelstahl allseitig 42 mm abgekantet, davon 12 mm 15° nach innen gekantet Funktionsoberflächen in KEK-Finish, Maßlochung (ø10 mm im Raster 15 x 15 mm) zur Unterstützung der laminaren Luftströmungglatte Oberfläche je nach Ausführung und Abmessung durch Verstärkung stabilisiert
-Grundgestell aus Vierkantrohr
-Grundboden mit gelochter Oberfläche Maßlochung (ø10 mm im Raster 15 x 15 mm) fest eingeschweißt
-Fußbodenausgleich mit Tellerfüßen aus CNS (+/-10 mm)

Breite 800 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 900 mm
Beschreibung mit gelochter Arbeitsplatte und gelochtem Grundboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,27*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 741,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,49*
€ 1.403,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,79*
€ 1.300,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,02*
€ 1.125,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 851,41*
€ 1.013,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,63*
€ 980,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 741,27*
€ 882,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.