Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum-Transportwagen | Beschreibung: 1 Boden ungelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.661 691
4.661 691
4.661 694
4.661 695
Artikel-Nr.:
     163-4661688
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372290000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinraum-Transportwagen
Reinraumwagen
reinraum transportwagen
Reinraum-Transportwagen
-Material Edelstahl (1.4301/AISI 304)
-Funktionsoberflächen in KEK-Finish
-Böden mit glatter Oberfläche oder Böden mit Maßlochung (ø 10 mm im Raster 15 x 15 mm)
-Fest eingeschweißt
-Je nach Ausführung und Abmessung durch Verstärkung stabilisiert
-Vierkantprofile oben mit Kunststoffkappe geschlossen
-4 Lenkrollen elektrisch leitfähig, davon 2 feststellbar

Beschreibung 1 Boden ungelocht
Breite 800 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Labor,Rollwagen, Labor,Rollwägen, Roll,Wagen, Reinraum, Transport,Wagen, Reinraum,Transportwagen, P:Laborwagen, gasflaschen transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 715,68*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 715,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,67*
€ 1.345,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,84*
€ 1.336,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,23*
€ 1.277,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,28*
€ 1.102,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 833,65*
€ 992,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,19*
€ 946,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 715,68*
€ 851,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.