Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum-Transportwagen | Beschreibung: 3 Böden gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.661 691
4.661 691
4.661 694
4.661 695
Artikel-Nr.:
     163-4661695
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372297500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortisch
Reinraumtisch
Reinraum-Transportwagen
Reinraumwagen
Reinraum-Transportwagen
-Material Edelstahl (1.4301/AISI 304)
-Funktionsoberflächen in KEK-Finish
-Böden mit glatter Oberfläche oder Böden mit Maßlochung (ø 10 mm im Raster 15 x 15 mm)
-Fest eingeschweißt
-Je nach Ausführung und Abmessung durch Verstärkung stabilisiert
-Vierkantprofile oben mit Kunststoffkappe geschlossen
-4 Lenkrollen elektrisch leitfähig, davon 2 feststellbar

Beschreibung 3 Böden gelocht
Breite 800 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 1000 mm
Weitere Suchbegriffe: labortisch edelstahl, reinraumwagen, Labor,Rollwagen, Labor,Rollwägen, Roll,Wagen, Reinraum, Transport,Wagen, Reinraum,Transportwagen, P:Laborwagen, gasflaschen transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.078,52*
€ 1.239,52*
Lager 163
Frei Haus
ab € 944,31*
€ 1.305,52*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.305,52*
€ 1.553,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,94*
€ 1.543,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,93*
€ 1.480,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,72*
€ 1.286,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 972,65*
€ 1.157,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,31*
€ 1.123,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 944,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.