Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraumregale | Breite mm: 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraumregale | Breite mm: 1000
Reinraumregale | Breite mm: 1000
Reinraumregale | Breite mm: 1000
Artikel-Nr.:
     163-4661700
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372268400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinraumregal
Reinraumregale
Material Edelstahl (1.4301/AISI 304)
-Funktionsoberflächen in KEK-Finish
-Grundgestell aus Vierkantrohr
-obere Enden mit Kunstoffkappen geschlossen
-Fußbodenausgleich mit Tellerfüßen aus CNS (+/- 10 mm)
-Regalböden, allseitig abgekantet
-fest eingeschweißt
-glatte Oberfläche
-bei gelochter Auführung: Maßlochung ø 10 mm im Raster 15 x 15 mm zur Unterstützung der laminaren Luftströmung
-je nach Ausführung und Abmessung durch Verstärkung stabilisiert

Breite 1000 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 900 mm
Beschreibung gelocht
Anzahl Böden 3
Weitere Suchbegriffe: Reinraumregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,13*
€ 898,72*
Lager 163
Frei Haus
ab € 836,11*
€ 947,61*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,61*
€ 1.127,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,47*
€ 1.121,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,03*
€ 1.080,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,97*
€ 1.049,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,11*
€ 994,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 836,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.