Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraumregale | Breite mm: 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinraumregale | Breite mm: 1200
Reinraumregale | Breite mm: 1200
Reinraumregale | Breite mm: 1200
Artikel-Nr.:
     163-4661710
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5372278900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reinraumregal
Reinraumregale
Material Edelstahl (1.4301/AISI 304)
-Funktionsoberflächen in KEK-Finish
-Grundgestell aus Vierkantrohr
-obere Enden mit Kunstoffkappen geschlossen
-Fußbodenausgleich mit Tellerfüßen aus CNS (+/- 10 mm)
-Regalböden, allseitig abgekantet
-fest eingeschweißt
-glatte Oberfläche
-bei gelochter Auführung: Maßlochung ø 10 mm im Raster 15 x 15 mm zur Unterstützung der laminaren Luftströmung
-je nach Ausführung und Abmessung durch Verstärkung stabilisiert

Breite 1200 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 900 mm
Beschreibung ungelocht
Anzahl Böden 5
Weitere Suchbegriffe: Reinraumregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.270,91*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.270,91* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.015,66*
€ 2.398,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.992,60*
€ 2.371,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.892,37*
€ 2.251,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,39*
€ 1.950,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.475,45*
€ 1.755,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.412,13*
€ 1.680,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.270,91*
€ 1.512,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.